LABCONCO 6963402 ตู้ไร้ท่อ สูง 4 ฟุต สีใส
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งที่แนบมาแบบไม่มีท่อสูง / ชัดเจน |
CFM | 380 |
ตามมาตรฐาน | SEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1 / 61010-1, CAN / CSA C22.2 เลขที่ 1010.1 |
ความลึก | 29 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA หรือ Carbon |
ความสูง | 53 " |
ความสูงภายใน | 32 " |
ความยาวภายใน | 34 " |
ความกว้างภายใน | 29 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมเคลือบผง |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 6 |
ขนาดการเปิด | 28.3 " |
ความสูงโดยรวม | 53 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34 " |
ความกว้างโดยรวม | 4ft |
พิสัย | 52 ถึง 62 dBA / 80 fpm |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 155.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดการเปิด | CFM | ความลึก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6963301 | 28.3 " | 285 | 29 " | 53 " | 45.6 " | 3ft | 36 " | 53 " | ฿565,707 | |
6963302 | 28.3 " | 285 | 29 " | 53 " | 45.6 " | 3ft | 36 " | 53 " | ฿590,779 | |
6963401 | 28.3 " | 380 | 29 " | 53 " | 34 " | 4ft | 48 " | 53 " | ฿645,650 | |
6963403 | 28.3 " | 380 | 35.5 " | 56 " | 34 " | 4ft | 48 " | 53 " | ฿723,930 | |
6963501 | 28.3 " | 370 | 29 " | 53 " | 57.6 " | 5ft | 60 " | 53 " | ฿817,554 | |
6963503 | 31.3 " | 370 | 35.5 " | 56 " | 44 " | 5ft | 60 " | 56 " | ฿895,649 | |
6963601 | 28.3 " | 580 | 29 " | 53 " | 44 " | 6ft | 72 " | 53 " | ฿928,862 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.