LABCONCO 7320040 อ่างอาบแห้งดิจิตอล 230V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดิจิตอลดรายบา ธ |
วัสดุฐาน | เหล็กเคลือบผง |
ตามมาตรฐาน | ETL, ETL-C |
ความลึก | 13 " |
ความสูง | 12.5 " |
วัสดุ | เหล็กเคลือบผง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 100 |
พิสัย | 30 ถึง 100 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | 30 Degrees to 100 Degrees |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 230 |
ความกว้าง | 20.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8419899585 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.