LABCONCO 7910000 ระบบการระเหยแบบแห้ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบระเหยแบบแห้ง |
แอมป์เอซี | 9" |
ความจุ | 8 x 450 มล |
สี | กลาเซียร์ไวท์ |
ตามมาตรฐาน | ETL |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 19 " |
ความสูง | 13.5 " |
ถือ | 8 x 450 มล |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 100 |
RCF สูงสุด | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500 |
ขนาดหลอดทดลองสูงสุด | 450 มิลลิลิตร |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์กระแสตรงไร้ประกายไฟ |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500 |
ควบคุมความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 100 องศา |
ขนาดท่อ | 450mL |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 21.7 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
7910010 | ฿1,494,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.