LAKELAND CTL428-2X มีฮู้ด Micromax (r) Ns Elastic 2xl - แพ็ค 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | ขาว |
ตระกูลสี | ผ้าขาว |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
น้ำหนักผ้า | ออนซ์ 1.85 |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 50 ถึง 52 " |
เหมาะกับขนาดเอว | 46 ถึง 48 " |
inseam | 29 " |
วัสดุ | ไมโครแม็กซ์ (R) NS |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | 2XL |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 6210105000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | สไตล์ข้อเท้า | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | ขนาด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTL428-นพ | ยืดหยุ่นได้ | 38 ถึง 40 " | 34 ถึง 36 " | M | 1 | ฿7,216 | |
CTL428-แอลจี | ยืดหยุ่นได้ | 42 ถึง 44 " | 38 ถึง 40 " | L | 1 | ฿3,575 | |
CTL414-2X | พร้อมรองเท้าบู๊ตที่แนบมา | 50 ถึง 52 " | 46 ถึง 48 " | 2XL | 1 | ฿8,053 | |
CTL428-XL | ยืดหยุ่นได้ | 46 ถึง 48 " | 42 ถึง 44 " | XL | 1 | ฿7,216 | |
CTL414-นพ | พร้อมรองเท้าบู๊ตที่แนบมา | 38 ถึง 40 " | 34 ถึง 36 " | M | 1 | ฿3,875 | |
CTL414-แอลจี | พร้อมรองเท้าบู๊ตที่แนบมา | 42 ถึง 44 " | 38 ถึง 40 " | L | 1 | ฿6,353 | |
CTL414-XL | พร้อมรองเท้าบู๊ตที่แนบมา | 46 ถึง 48 " | 42 ถึง 44 " | XL | 1 | ฿8,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.