LAKELAND LS7428-LGB เสื้อคลุมมีฮู้ดกันไฟ ยางยืดสีน้ำเงิน L
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื้อคลุมคลุมด้วยผ้าทนไฟ |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | สีน้ำเงิน |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
น้ำหนักผ้า | ออนซ์ 2.4 |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 48 "ถึง 50" |
เหมาะกับขนาดเอว | 44 "ถึง 46" |
inseam | 29 " |
วัสดุ | ไพโรลอน (R) บวก 2 |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | L |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LS7428-XLB | 50 "ถึง 52" | 46 "ถึง 48" | 29 " | XL | ฿624 | |
LS7428-2XB | 54 "ถึง 56" | 48 "ถึง 50" | 30.5 " | 2XL | ฿626 | |
LS7428-3XB | 56 "ถึง 58" | 50 "ถึง 52" | 31.5 " | 3XL | ฿642 | |
LS7428-4XB | 60 "ถึง 64" | 54 "ถึง 56" | 33 " | 4XL | ฿748 | |
LS7428-5XB | 64 "ถึง 66" | 58 "ถึง 60" | 33.5 " | 5XL | ฿821 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.