Lamp Esr-4513-22 | รางลิ้นชัก Full 21-21/32 นิ้ว ยาว ราคา | 5kdz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP ESR-4513-22 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 21-21 / 32 นิ้ว | AE4GNL 5KDZ5

LAMP ESR-4513-22 รางเลื่อนลิ้นชักยาวเต็ม 21-21/32 นิ้ว Pr

In Stock
รายการ: AE4GNL รุ่น: ESR-4513-22ข้ามอ้างอิง: 5KDZ5
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
฿2,785 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางลิ้นชัก
ความยาวปิด21 21 / 32 "
ประเภทปิดบัญชีตามธรรมเนียม
สีโดยธรรมชาติ
ประเภทการกักขังถือเข้า
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อด้านหน้า / คันโยก
ประเภทส่วนขยายเต็ม
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความจุโหลด95 ปอนด์
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการติดตั้งด้าน
ขนาดสกรูM4 หรือ # 8
ประเภทสกรูเข้าเล่มแพนหรือมัดหัว
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่95 ปอนด์
ความยาวในการเดินทาง22 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)54.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8302423015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • กลไกการเหิน (แรงเสียดทาน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความยาวปิดประเภทปิดบัญชีสีประเภทส่วนขยายเสร็จสิ้นความจุโหลดประเภทสกรูกก. จำนวนราคา
LAMP ESR-10-12 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 12 นิ้ว | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี599 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿16,078
ไฟ ESR-10-14 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 14 นิ้ว | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี590 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿16,825
LAMP ESR-10-16 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 16 นิ้ว | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี570 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿18,277
ไฟ ESR-10-18 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 18 นิ้ว | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี550 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿20,223
โคมไฟ ESR-10-20 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 20 นิ้ว | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี530 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿22,714
LAMP ESR-10-22 ลิ้นชักสไลด์เต็มความยาว 22 นิ้ว | AE4GLY 5KDT 5 ESR-10-221 / 2 "22 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี504 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿26,660
LAMP ESR-10-24 ลิ้นชักสไลด์ยาว 24 นิ้วเต็ม | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "ตามธรรมเนียมโดยธรรมชาติเต็มชุบสังกะสี475 ปอนด์เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว2฿26,206

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP ESR-4513-22 รางเลื่อนลิ้นชักยาวเต็ม 21-21/32 นิ้ว Pr
฿2,785 / แพ็ค