หลอดไฟ Hh-qtr-k2 Iv | มือจับแบบดึงแบบฝัง Snap -in ความกว้าง 2-7/8 นิ้ว | 4wrp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP HH-QTR-K2 IV Recessed Pull Handle Snap -in 2-7 / 8 Inch Width | AE2DYX 4WRP5

LAMP HH-QTR-K2 IV มือจับดึงแบบปิดภาคเรียน Snap -in ความกว้าง 2-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2DYX รุ่น: HH-QTR-K2 IVการอ้างอิงโยง: 4WRP5
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
฿172 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับดึงปิดภาคเรียน
สีขาว
ความสูงของคัตเอาท์1-1 / 16 "
ความกว้างของคัตเอาท์2-7 / 8 "
เสร็จสิ้นMatte
สำหรับความหนาของแผง5 / 64 "
ความยาวจับ2-7 / 16 "
ความหนาของด้ามจับ1-29 / 64 "
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุElastomer
ประเภทการติดตั้งสแนปอิน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 15 / 64 "
ความกว้างโดยรวม1 21 / 32 "
ความหนาของแผ่น5 / 64 "
เงื้อม5 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS4016991000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมความหนาของแผ่นเงื้อมขนาดสกรูราคา
LAMP AT-100-B ที่จับดึงปิดภาคเรียน Thermoplastic Matte | AE2DWT 4WRG3 ที่ -100-BสแนปอินBlackMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "ไม่รวม฿150
LAMP AT-100-BR Recessed Pull Handle Snap-in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 ที่ -100-BRสแนปอินBrownMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "ไม่รวม฿190
LAMP AT-100-I มือจับดึงปิดภาคเรียน Thermoplastic Matte | AE2DWV 4WRG5 ที่ -100-IสแนปอินขาวMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "ไม่รวม฿185
LAMP AT-70-B มือจับดึงปิดภาคเรียน Thermoplastic Matte | AE2DWW 4WRG6 ที่ -70-BสแนปอินBlackMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "ไม่รวม฿130
LAMP AT-70-BR Recessed Pull Handle Snap-in Abs Matte | AE2DWX 4WRG7 ที่ -70-BRสแนปอินBrownMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "ไม่รวม฿142
LAMP AT-70-I มือจับดึงปิดภาคเรียน Thermoplastic Matte | AE2DWY 4WRG8 ที่ -70-Iสแนปอินงาช้างMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-฿141
LAMP HH-D รูดึงปิดภาคเรียนรูเกลียว | AE2DYG 4WRL9 ฮ.-ดรูเกลียวBlackมันเงา4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "ม4 x 10, ม4 x 14฿2,584

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP HH-QTR-K2 IV มือจับดึงแบบปิดภาคเรียน Snap -in ความกว้าง 2-7/8 นิ้ว
฿172 / หน่วย