Lamp Sfth-03-19 | บานพับแรงบิด 1-31/32 นิ้ว สูง 1-43/64 นิ้ว กว้าง | 4wdz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP SFTH-03-19 บานพับแรงบิด 1-31 / 32 นิ้ว H 1-43 / 64 นิ้วกว้าง | AE2AWM 4WDZ6

LAMP SFTH-03-19 บานพับแรงบิด 1-31/32 นิ้ว H 1-43/64 นิ้วกว้าง

In Stock
รายการ: AE2AWM รุ่น: SFTH-03-19ข้ามอ้างอิง: 4WDZ6
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
฿1,897 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับแรงบิด
สีโดยธรรมชาติ
Cornersโค้งมน
ความยาวบานประตู1 31 / 32 "
ความกว้างของบานประตู17 / 32 "
เสร็จสิ้นมันเงา
กรอบใบยาว1 31 / 32 "
ความกว้างของใบเฟรม33 / 64 "
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง1 31 / 32 "
หลุมต่อใบ2 หรือ 3
ความหนาของใบ0.078 "
ความจุโหลดปอนด์ 16.5
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
Pin Dia1 / 2 "
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง1 43 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPin Diaความยาวบานประตูความกว้างของบานประตูความกว้างกรอบใบยาวความกว้างของใบเฟรมความสูงความหนาของใบราคา
LAMP SFTH-02-5 บานพับแรงบิด 37/64 นิ้วความกว้าง 1-3 / 8 นิ้ว | AE2AWL 4WDZ5 SFTH-02-511 / 32 "37 / 64 "23 / 64 "1.38 "37 / 64 "9 / 16 "37 / 64 "0.047 "฿1,513
LAMP SFTH-03-9 บานพับแรงบิด 1-31 / 32 นิ้ว H 1-43 / 64 นิ้วกว้าง | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "฿1,897

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP SFTH-03-19 บานพับแรงบิด 1-31/32 นิ้ว H 1-43/64 นิ้วกว้าง
฿1,897 / หน่วย