LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 โคมบอกตำแหน่งอันตราย T8 64w
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟที่เป็นอันตราย |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -20 องศาถึง 70 องศา C. |
เสร็จสิ้น | ขาว |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 64 |
ความสูง | 11 13 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ผงเคลือบผิว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก 16 เกจ |
การกำหนดหลอดไฟ | T8 |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | เรือง |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 55.375 " |
วัสดุเลนส์ | กระจกนิรภัย |
การติด | พื้นผิวและจี้ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
ความกว้าง | 15 23 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 141.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 9405108020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | กำลังวัตต์ | การกำหนดหลอดไฟ | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALS-48-2L-แอลอีดี | -40 องศาถึง 65 องศา C. | 56 | T8-LED, 4 ฟุต | 2 | LED | 28 | ฿76,175 | ||
HALS-48-4L-แอลอีดี | -40 องศาถึง 65 องศา C. | 112 | T8-LED, 4 ฟุต | 4 | LED | 28 | ฿86,012 | ||
ฮัลส์ -48-2L-T5HO | -20 องศาถึง 70 องศา C. | 108 | T5HO | 2 | เรือง | 54 | ฿68,207 | ||
ฮัลส์ -48-4L-T5HO | -20 องศาถึง 70 องศา C. | 216 | T5HO | 4 | เรือง | 54 | ฿70,374 | ||
ฮัลส์ -48-4L-T8 | -20 องศาถึง 70 องศา C. | 128 | T8 | 4 | เรือง | 32 | ฿70,374 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.