จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 1402211 หญิงลดทีแทรก x Fnpt 1-1 / 2 x 1in Pvc | AF7QLQ 22FN66

LASCO 1402211 การใส่ทีลดหญิง x Fnpt 1-1 / 2 x 1in Pvc

In Stock
รายการ: AF7QLQ รุ่น: 1402211ข้ามอ้างอิง: 22FN66
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
฿375 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์หญิงลดที
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อแทรก x แทรก x FNPT
ความยาว6.02 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อราคา
LASCO 1402101 หญิงลดทีแทรก x Fnpt 3/4 x 1/2 นิ้ว Pvc | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "฿118
LASCO 1402125 หญิงลดทีแทรก x Fnpt 1 x 3/4 นิ้ว Pvc | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "฿244
LASCO 1402130 หญิงลดทีแทรก x Fnpt 1 x 1/2 นิ้ว Pvc | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "x 1" x 1/2 "฿157
LASCO 1402131 หญิงลดทีแทรก x Fnpt 1 x 3/4 นิ้ว Pvc | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "฿157
LASCO 1402166 หญิงลดทีแทรก x Fnpt 1-1 / 4 x 1/2 นิ้ว Pvc | AF7QLK 22FN61 14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "฿206
LASCO 1402167 หญิงลดทีแทรก x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 นิ้ว Pvc | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "฿240
LASCO 1402168 หญิงลดทีแทรก x Fnpt 1-1 / 4 x 1 นิ้ว Pvc | AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "฿253

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 1402211 การใส่ทีลดหญิง x Fnpt 1-1 / 2 x 1in Pvc
฿375 / หน่วย