<span Class='notranslate'>Lasco </span> 1429-012 | Coupling Insert 1-1/4 Inch Pvc | 6mm78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 1429-012 Coupling Insert 1-1 / 4 Inch Pvc | AE9URK 6MM78

LASCO 1429-012 ข้อต่อสวม พีวีซี 1-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE9URK รุ่น: 1429-012ข้ามอ้างอิง: 6MM78
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
฿85 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อสิ่งที่ใส่เข้าไป
แม็กซ์ ความดัน200 psi ที่ 72 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทการเชื่อมต่อชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
LASCO 429010BC ข้อต่อ 1 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UWN 22FJ46 429010BCขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตการแต่งงานกัน2.08 "450 psi ที่ 73 องศา F1"฿29
LASCO 429005BC Coupling 1/2 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UWP 22FJ48 429005BCขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตการแต่งงานกัน1.67 "-1 / 2 "฿16
LASCO 429020BC ข้อต่อ 2 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UWQ 22FJ50 429020BCขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตการแต่งงานกัน2.84 "-2"฿101
LASCO 429030 ข้อต่อ 3 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UWR 22FJ51 429030ขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตการแต่งงานกัน4.21 "-3"฿330
LASCO 429007BC Coupling 3/4 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UWT 22FJ53 429007BCขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตการแต่งงานกัน1.7 "-3 / 4 "฿21
LASCO 429040 ข้อต่อ 4 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UWU 22FJ54 429040ขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตการแต่งงานกัน4.24 "-4"฿375
LASCO 429060 ข้อต่อ 6 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UWV 22FJ55 429060ขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตการแต่งงานกัน7.29 "-6"฿1,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 1429-012 ข้อต่อสวม พีวีซี 1-1/4 นิ้ว
฿85 / หน่วย