ลาสโก 1436030 | อแดปเตอร์ตัวผู้ใส่ X Mnpt 3 นิ้ว Pvc | 22fn88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 1436030 ตัวแปลงตัวผู้ใส่ x mnpt 3 นิ้ว pvc | AF7QMN 22FN88

LASCO 1436030 ตัวแปลงตัวผู้ใส่ x Mnpt พีวีซี 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7QMN รุ่น: 1436030ข้ามอ้างอิง: 22FN88
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
฿702 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อแทรก x MNPT
ความยาว3.94 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องสีประเภทการเชื่อมต่อความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
LASCO 436015 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1 / 2 นิ้ว Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต2.54 "-1.5 "฿75
LASCO 436010BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 1 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWE 22FJ17 436010BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.99 "450 psi ที่ 73 องศา F1"฿45
LASCO 436005BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 1/2 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWG 22FJ19 436005BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.57 "-1 / 2 "฿21
LASCO 436102 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 3/4 x 1 นิ้ว Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.83 "-3 / 4 "x 1"฿51
LASCO 436007BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 3/4 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWK 22FJ25 436007BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.62 "-3 / 4 "฿22
LASCO 436012 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1 / 4 นิ้ว Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต2.54 "-1.25 "฿47
LASCO 436020 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 2 นิ้ว Mpt x สลิป | AF7PUJ 22FJ22 436020พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต2.67 "-2"฿108

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 1436030 ตัวแปลงตัวผู้ใส่ x Mnpt พีวีซี 3 นิ้ว
฿702 / หน่วย