LCN 4040XP SHHCNS 695 SRT โช๊คประตู สีบรอนซ์เข้ม ด้วยมือเปล่า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูรักษาความปลอดภัยใกล้ชิด |
ประเภทแขน | วงดนตรียอดนิยม |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
สี | บรอนซ์เข้ม |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 24 ถึง 48 " |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์เข้ม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 3.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 12.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 2.25 " |
ความกว้างประตูภายใน | 24 ถึง 60 " |
สูงสุด เปิดประตู | สูงถึง 180 องศา |
สไตล์การติดตั้ง | เฟรมด้านบน |
การฉายภาพจากผนัง | 2-1 / 4 " |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8302603000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทแขน | สี | การส่งประตู | เสร็จสิ้น | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 RW / PA 689 SRT | แขนขนาน | Parallel | อลูมิเนียม | ไม่ใช่มือ | อลูมิเนียม | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ฿14,916 | ||
1461 RW / PA 689 SRT | แขนขนาน | Parallel | อลูมิเนียม | ไม่ใช่มือ | อลูมิเนียม | 2" | 12.25 " | 2.375 " | ฿22,299 | ||
4111 SCNS 695 SRT RH | เฟรมด้านบน | Parallel | บรอนซ์เข้ม | มือขวา | บรอนซ์เข้ม | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ฿36,355 | ||
4111 SHHCNS 689 SRT LH | เฟรมด้านบน | Parallel | อลูมิเนียม | มือซ้าย | อลูมิเนียม | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ฿35,604 | ||
4111 SHHCNS 695 SRT LH | เฟรมด้านบน | Parallel | บรอนซ์เข้ม | มือซ้าย | บรอนซ์เข้ม | 3.5 " | 12.25 " | 2.25 " | ฿35,604 | ||
1261 HW / PA 689 SRT | แขนขนาน | Parallel | อลูมิเนียม | ไม่ใช่มือ | อลูมิเนียม | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ฿14,629 | ||
1261 HW / PA 695 SRT | แขนขนาน | Parallel | บรอนซ์เข้ม | ไม่ใช่มือ | บรอนซ์เข้ม | 1.875 " | 9 15 / 16 " | 2.375 " | ฿14,629 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.