LCN 4511T-STD RH AL ประตูนิรภัย Closer Right Hand Heavy Duty
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูรักษาความปลอดภัยใกล้ชิด |
วัสดุแขน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแขน | Standard |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | หน้าที่มาตรฐาน |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
สี | อลูมิเนียม |
การส่งประตู | มือขวา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 3.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 12.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 2.25 " |
ความกว้างประตูภายใน | 34 " |
สูงสุด เปิดประตู | สูงถึง 180 องศา |
สไตล์การติดตั้ง | บานพับ (ดึง) ด้านข้าง |
การฉายภาพจากผนัง | 2-1 / 4 " |
ขนาดสปริง | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.41 |
รหัส HS | 8302603000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การส่งประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|
4511T-STD LH อัล | มือซ้าย | ฿43,329 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.