LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C ล้างมอเตอร์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | K |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | S56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.5 2.4-/ 1.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | . 56 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 79 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 / 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การชุมนุม | กรงขัง | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117127.00 | 40 องศาเซลเซียส | - | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า | 1725 | ลด 78.5% | 10.75 " | - | ฿87,590 | ||
117128.00 | 40 องศาเซลเซียส | - | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า | 3450 | ลด 84.0% | 10.5 " | - | ฿38,076 | ||
117129.00 | 40 องศาเซลเซียส | - | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ใบหน้า | 1725 | ลด 80.0% | 11.25 " | - | ฿90,840 | ||
103413.00 | 40 | 040027 | ที.วี | รอบ | - | - | - | 74 / 78.7 | ฿54,965 | ||
119512.00 | 40 | 042541 | ก.ค.ศ | รอบ | - | - | - | 68.5 / 78 | ฿93,712 | ||
119520.00 | 40 | - | ก.ค.ศ | รอบ | - | - | - | 67.7 | ฿125,717 | ||
121909.00 | 40 | - | ก.ค.ศ | รอบ | - | - | - | 67.7 / 81 | ฿125,217 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.