LEESON 109088.00 C4D17WC8 มอเตอร์วอชดาวน์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
แอมป์ | 9.5 |
การชุมนุม | 040025 |
หน้าที่ | ต่อ |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 81.6% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.38 |
กรอบ | 56C |
HP | 1 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | C ใบหน้า |
บรรจุภัณฑ์ | พีจี659401.04บี |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 1750 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิด | 36 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | DF |
UPC | 691720343135 |
แรงดันไฟฟ้า | 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | การชุมนุม | กรงขัง | HP | แรงบิด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109078.00 | 3.1 | 040026 | ที.วี | 1/4 | 9 ปอนด์ใน | DN | 90 | ฿64,132 | ||
109079.00 | 3.8 | 040026 | ที.วี | 1/3 | 12 ปอนด์ใน | DN | 90 | ฿77,200 | ||
109082.00 | 5.2 | 040025 | ก.ค.ศ | 1/2 | 18 ปอนด์ใน | DF | 90 | ฿80,229 | ||
109083.00 | 2.7 | 040025 | ก.ค.ศ | 1/2 | 18 ปอนด์ใน | DF | 180 | ฿82,101 | ||
109089.00 | 5 | 040025 | ก.ค.ศ | 1 | 36 ปอนด์ใน | DF | 180 | ฿104,069 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.