LEESON 111095.00 A6C34EC20J มอเตอร์กันระเบิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
การชุมนุม | เอ-เอส90887 |
รหัส | S |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ส.ป.ก |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 7 / 3.2-3.5 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | . 246 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | CEJ66CV |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 58 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CX |
UPC | 691720009581 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยอำนาจ | การชุมนุม | ออกแบบ | การหมุน | ชนิดภาพเขียน | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111097.00 | 71.9 | เอ-เอส90894 | N | CCW ที่เลือก | CX | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | ฿46,133 | ||
114424.00 | 81.5 | - | L | CCW ที่เลือก | KX | 56C | 15.4 / 8.4-7.7 | 1.5 | ฿61,333 | ||
114425.00 | 87.5 | - | L | CCW ที่เลือก | KX | 56C | 20 / 10.8-10 | 2 | ฿67,258 | ||
116181.00 | 87.5 | - | L | CW คงที่ | CX | 56J | 20 / 10.8-10 | 2 | ฿68,414 | ||
116183.00 | 81.5 | เอ-เอส90887 | L | CW คงที่ | KX | 56J | 15.4 / 8.4-7.7 | 1.5 | ฿62,962 | ||
116185.00 | 76 | - | N | CW คงที่ | CX | 56J | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | ฿49,096 | ||
116186.00 | 71.9 | เอ-เอส90894 | N | CW คงที่ | CX | 56J | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | ฿45,777 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.