LEESON 113373.00 C6K46DR3F มอเตอร์ HVAC 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
การชุมนุม | 042506 |
รหัส | K |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56H |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.5 / 4.6 |
HP | 1 / 7 / 16 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | .75/.328 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | ฐานยืดหยุ่น |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 76 / 59 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 / 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | KD |
UPC | 691720012048 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111953.00 | 115 / 115 | 7.8 / 4.6 | 1/2 / .22 | B | .37/.164 | - | 1800 / 1800 | SD | ฿31,082 | ||
111954.00 | 115 / 115 | 11.6 / 7 | 3 / 4 / 1 / 3 | B | .56/.246 | 66.2 / 59.7 | 1800 / 1200 | KD | ฿45,074 | ||
111955.00 | 115 / 115 | 13.2 / 9.5 | 1 / 7 / 16 | F | .75/.328 | 77 / 60 | 1800 / 1800 | KD | ฿52,931 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.