LEESON 113587.00 C6T17VK1H มอเตอร์ชะล้าง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ที.วี |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.7 2.5-/ 1.25 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | . 56 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 70 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TN |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุกรอบ | การชุมนุม | Body Dia | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | kW | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112429.00 | - | - | - | 1.9 2-/ 1 | 1/2 | 60 | . 37 | - | ฿25,611 | ||
112430.00 | - | - | - | 2.7 2.8-/ 1.4 | 3/4 | 60 | . 56 | - | ฿29,563 | ||
112547.00 | เหล็กแผ่นรีด | - | 7.3 " | 1.7-1.5 / 0.85A | 1/3 | เฮิร์ตซ์ 60 | . 246 | 8 7 / 16 " | ฿44,114 | ||
113586.00 | - | - | - | 2.0-1.8/.9 | 1/2 | 60 | . 37 | - | ฿38,347 | ||
113590.00 | - | - | - | 2.8 2.6-/ 1.3 | 1 | 60 | . 75 | - | ฿43,851 | ||
113591.00 | - | - | - | 3.8 / 1.9 | 1.5 | 60 | 1.12 | - | ฿48,064 | ||
115743.00 | - | - | - | 2.3 / 1.15 | 1/2 | 60 | . 37 | - | ฿47,160 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.