LEESON 113895.00 A6T34DR30E มอเตอร์อเนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
รหัส | J |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.2 / 1.6 |
HP | 1 / 3 / 4 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | .75/.56 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | MWJ66KX |
การติด | ฐานยืดหยุ่น |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 80 / 81 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 / 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TD |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | ออกแบบ | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101520.00 | . 246 | LO101520 | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ76KX | B | 61.1 | 1800 | - | RFQ
| |
101641.00 | . 56 | LO101641 | - | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ68KX | B | 74 / 62 | 3600 / 3000 | ฿22,349 | ||
111311.00 | . 75 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ64KX | B | 58 | 1800 | - | RFQ
| |
113847.00 | 1.49 | - | C | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | CWJ54KX | B | 77 | 1800 | - | RFQ
| |
113896.00 | 1.12 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ55KX | B | 84 / 79 | 3600 / 3000 | - | RFQ
| |
113897.00 | 1.49 | 042506 | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | CWJ53KV | B | 84 / 73.3 | 3600 / 3000 | ฿9,859 | ||
113926.00 | 2.24 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | CWJ51KX | B | 86 | 3600 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.