LEESON 114319.00 C6C17WC6G วอชดาวน์มอเตอร์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | J |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 19 / 9.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.12 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 72 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CF |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | kW | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ปัจจัยอำนาจ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114311.00 | 6.4 / 3.4-3.2 | 1/3 | 60 | . 246 | 40 | 55 | 115 / 208-230 | ฿37,246 | ||
114313.00 | 8.8 / 4.4 | 1/2 | 60 | 0.37 | 40 | 58 | 115 / 208-230 | ฿36,392 | ||
114317.00 | 12.8 / 6.4 | 1 | 60 | 0.75 | 40 | 68 | 115 / 208-230 | ฿48,331 | ||
114315.00 | 5.4A | 3/4 | เฮิร์ตซ์ 60 | - | 40 องศา ค | - | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/208-230V | ฿43,071 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.