LEESON 114630.00 A6T17XK11C มอเตอร์กันระเบิด 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ส.ป.ก |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.9 3-/ 1.5 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 3 / 4 / 1 / 2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.56 / 0.37 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | MWJ66KX |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 66.3 / 61.5 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TX |
UPC | 691720014172 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | การชุมนุม | ออกแบบ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114626.00 | 50/60 | - | B | B | . 246 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ76KX | B | ฿53,837 | ||
114628.00 | 50/60 | B-LO6421C-681 | B | B | . 37 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ72KX | B | ฿56,266 | ||
116190.00 | 60 | - | B | F | . 37 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | B | ฿54,548 | ||
116191.00 | 60 | - | B | F | . 56 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | B | ฿56,266 | ||
117859.00 | 50/60 | - | B | B | 0.25 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | อ-A56227-63 | F | ฿51,348 | RFQ
| |
119436.00 | 50/60 | - | B | B | .75/.56 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ64KX | F | ฿63,348 | ||
119437.00 | 50/60 | - | B | B | .75/.56 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ55KL | F | ฿67,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.