LEESON 116614.00 A6C17XK29C มอเตอร์กันระเบิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
การชุมนุม | เอ-เอส90887 |
รหัส | J |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ส.ป.ก |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.4 / 6.8-6.7 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | CEJ50CY |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 69.5 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CX |
UPC | 691720341858 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | การชุมนุม | ออกแบบ | ชนิดภาพเขียน | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116605.00 | 3600 | เอ-เอส90894 | N | CX | 7 / 3.2-3.5 | 1/3 | . 246 | CEJ66CV | ฿55,792 | ||
116606.00 | 1800 | 042524 | N | CX | 6.6 / 3.1-3.3 | 1/3 | . 246 | MGJ57AL | ฿45,985 | ||
116607.00 | 1200 | เอ-เอส90894 | N | CX | 7.8 / 3.6-3.9 | 1/3 | . 246 | MEJ56RX | ฿52,711 | ||
116608.00 | 3600 | เอ-เอส90887 | N | CX | 8.4 / 4-4.2 | 1/2 | . 37 | CEJ66CV | ฿44,385 | ||
116609.00 | 1800 | เอ-เอส90894 | N | CX | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | . 37 | MEJ36AV | ฿51,022 | ||
116610.00 | 1200 | 042524 | L | KX | 9.6 / 4.7-4.8 | 1/2 | . 37 | MEJ30AL | ฿57,096 | ||
116611.00 | 3600 | เอ-เอส90894 | N | CX | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | . 56 | CEJ52CV | ฿47,496 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.