LEESON 131602.00 P184K17FC7C มอเตอร์สำหรับงานฟาร์มทั่วไป
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม |
การชุมนุม | 180-034 |
รหัส | H |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 184TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 20.5 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 3.7 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | LED964 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 93 |
การป้องกัน | MANUAL |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | KF |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.16 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหล่อลื่น | การชุมนุม | ออกแบบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ปัจจัยอำนาจ | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110492.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 042504 | N | ซีอีดี4705 | 58 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | ฿35,968 | ||
110493.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 042504 | N | ซีอีดี2715 | 64 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | ฿40,070 | ||
110494.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 042504 | N | ซีอีดี2797 | 63 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | ฿40,631 | ||
113290.00 | VERIFY | - | N | ซีอีดี3769 | 55 | 5 / 8 " | CF | 208 230-/ 115 | ฿37,939 | ||
131603.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-034 | L | BRD2972 | 68 | 1 1 / 8 " | CF | 230 | ฿45,254 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.