LEESON 132440.00 C184T17WC10A มอเตอร์ล้าง 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | G |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 184TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 12.6 / 6.3 |
HP | 5 / 3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 3.7 / 2.24 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 83 / 76 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | กรงขัง | กรอบ | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113019.00 | - | ที.วี | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿43,484 | ||
113022.00 | - | ที.วี | 56C | B | 70 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿34,537 | ||
113023.00 | - | ที.วี | 56C | B | 85 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿39,448 | ||
113024.00 | - | ที.วี | 56C | B | 88 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿46,603 | ||
113473.00 | - | ที.วี | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿37,246 | ||
113649.00 | - | ที.วี | 56C | B | 57 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿33,944 | ||
116644.00 | - | ก.ค.ศ | 56C | B | 63 / 72 | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿37,246 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.