LEESON 132449.00 C184T34WC11A มอเตอร์ล้าง 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | J |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 184TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.2 12-/ 6 |
HP | 5 / 3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 3.7 / 2.24 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 89.5 / 86 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 / 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยอำนาจ | การชุมนุม | กรงขัง | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103389.00 | 74 | 040027 | ที.วี | 1800 / 1500 | 1.15 / 1.0 | 5 / 8 " | TN | 208 230-/ 460 | ฿56,800 | ||
103390.00 | 79 | - | ก.ค.ศ | 1800 / 1500 | 1.15 / 1.0 | 5 / 8 " | TF | 208 230-/ 460 | ฿58,141 | ||
117270.00 | 74 / 70 | 042541 | ที.วี | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 208 230-/ 460 | ฿107,120 | ||
117272.00 | 76 | 042541 | ที.วี | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 208 230-/ 460 | ฿110,520 | ||
117281.00 | 85 | - | ที.วี | 3600 / 3000 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 230 / 460 | ฿67,070 | ||
119497.00 | 68.5 / 78 | 042542 | ก.ค.ศ | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208 230-/ 460 | ฿130,000 | ||
119498.00 | 67.7 / 67.5 | 042542 | ก.ค.ศ | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208 230-/ 460 | ฿86,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.