LEESON 140707.00 P215K17FB15B มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม |
การชุมนุม | 210-005.02 |
รหัส | J |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 215T |
แอมป์โหลดเต็ม | 32 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 5.6 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | LEH30KD |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 90 |
การป้องกัน | MANUAL |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | KF |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.97 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การชุมนุม | ออกแบบ | ปัจจัยอำนาจ | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110086.00 | ซีอีดี4705 | 042545 | L | 58 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ฿33,136 | ||
110087.00 | ซีอีดี2715 | 042545 | L | 64 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ฿31,435 | ||
110088.00 | ซีอีดี2797 | 042545 | N | 63 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ฿44,928 | ||
110089.00 | ซีอีดี2705 | 042540 | L | 73 | 5 / 8 " | KF | 115 / 208-230 | 56H | ฿41,347 | ||
110090.00 | ซีอีดี3706 | 042540 | L | 86 | 7 / 8 " | KF | 230 | 56HZ | ฿48,534 | ||
113256.00 | ซีอีดี3769 | 042545 | L | 55 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ฿29,660 | ||
113938.00 | ซีอีดี2705 | 042540 | L | 73 | 7 / 8 " | KF | 115 / 208-230 | 56HZ | ฿47,294 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.