LEESON 191491.00 C145T17WK37A มอเตอร์ล้าง 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 145TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.8 5.4-/ 2.7 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 80 / 78.5 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | กรงขัง | กรอบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | บรรจุภัณฑ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191201.00 | 40 | ที.วี | C 56 | - | - | - | - | - | ฿43,564 | ||
191414.00 | 40 | ที.วี | 56C | - | - | - | - | B | ฿41,707 | ||
191415.00 | 40 | ที.วี | 56C | - | - | - | - | B | ฿59,623 | ||
191417.00 | 40 | ก.ค.ศ | 56HC | - | - | - | - | B | ฿61,834 | ||
191486.00 | 40 องศา ฉ | ก.ค.ศ | 143TC | ด้วยมือ | 3450 | ลด 80% | 13 5 / 8 " | B | ฿86,969 | ||
191487.00 | 40 | ก.ค.ศ | 143TC | - | - | - | - | B | ฿57,955 | ||
191488.00 | 40 องศา ฉ | ก.ค.ศ | 143TC | ด้วยมือ | 3510 | ลด 84% | 13 5 / 8 " | B | ฿82,556 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.