LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
รหัส | D |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ชา |
กรอบ | 48Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.4 / 3.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | . 37 |
การหล่อลื่น | พีจี-44เอ |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | โครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 78.5 |
การป้องกัน | AUT LCK RTR เท่านั้น |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1075 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | SC |
UPC | 691720351932 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.