LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 มอเตอร์เอนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | G |
ออกแบบ | VERIFY |
หน้าที่ | 80/120 STARTS / ชั่วโมง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 324T |
แอมป์โหลดเต็ม | 150 / 122 |
HP | 50 / 40 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 37.3 / 29.8 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | S |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 78 / 76 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
แรงดันไฟฟ้า | 200 / 200 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 247.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | บรรจุภัณฑ์ | ออกแบบ | หน้าที่ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM28867 | B | B | 120/80 STARTS / ชั่วโมง | 85 / 84 | 1800 / 1800 | 1 3 / 8 " | ทีดีอาร์ | 200 / 200 | ฿43,217 | ||
LM28868 | B | B | 120/80 STARTS / ชั่วโมง | 85 / 84 | 1800 / 1800 | - | ทีดีอาร์ | 230 / 460 | ฿43,217 | ||
LM28874 | B | VERIFY | 120/80 STARTS / ชั่วโมง | 80.2 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | ทีดีอาร์ | 230 / 460 | ฿62,664 | ||
LM28879 | B | VERIFY | 80/120 STARTS / ชั่วโมง | 79.3 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | ทีดีอาร์ | 200 / 200 | ฿68,560 | ||
LM28898 | S | VERIFY | 80/120 STARTS / ชั่วโมง | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 230 / 460 | ฿425,659 | ||
LM28904 | S | VERIFY | 80/120 STARTS / ชั่วโมง | 79 / 78 | 1800 / 1800 | - | ทีดีอาร์ | 230 / 460 | ฿235,383 | ||
LM29850 | B | B | 80/120 STARTS / ชั่วโมง | 84 / 85 | 1800 / 1800 | - | TDS | 200 / 200 | ฿98,386 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.