LEESON LM29667 SD2S30Z65YEH3 มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | G |
หน้าที่ | 30 นาที |
กรงขัง | จุดเปิด |
กรอบ | 160Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 32 |
HP | 30 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 22.4 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 70 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 88 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
ชนิดภาพเขียน | ทีดีอาร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | การหล่อลื่น | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM29656 | 200 | จุดเปิด | 53 | 15 | F | 11.2 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 86 | ฿55,537 | ||
LM29657 | 230 / 460 | DP | 46 / 23 | 15 | F | 11.2 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 86 | ฿72,160 | ||
LM29658 | 575 | จุดเปิด | 18.4 | 15 | F | 11.2 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 86 | ฿60,361 | ||
LM29659 | 200 | จุดเปิด | 64.5 | 20 | F | 14.9 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | ฿44,825 | ||
LM29660 | 230 / 460 | จุดเปิด | 56 / 28 | 20 | F | 14.9 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 87.5 | ฿56,928 | ||
LM29663 | 230 / 460 | จุดเปิด | 67 / 33.5 | 25 | F | 18.7 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 89 | ฿63,012 | ||
LM29664 | 575 | จุดเปิด | 26.8 | 25 | F | 18.7 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 89 | ฿62,034 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.