Leeson M1120040.00 | Cm31d17nz6 ดีซีมอเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 มอเตอร์กระแสตรง | AJ2WUX CM31D17NZ6

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 มอเตอร์กระแสตรง

In Stock
รายการ: AJ2WUX รุ่น: M1120040.00ข้ามอ้างอิง: CM31D17NZ6
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
฿15,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDC มอเตอร์
แอมป์7.7
การชุมนุมM1041220
หน้าที่ต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพลด 53%
กรงขังที.วี
ฟอร์มแฟกเตอร์1.00
กรอบ31
HP1 / 14 - 1 / 7
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
การหล่อลื่นโพลีเร็กซ์อีเอ็ม
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40
การติดSQ. หน้าแปลน
บรรจุภัณฑ์M1307027.01
การหมุนรับ
รอบต่อนาที1750-4200
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
แรงบิด40 ออนซ์
ชนิดภาพเขียนDN
UPC691720090787
แรงดันไฟฟ้า12-24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)16.99
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.51

รายละเอียดสินค้า:

  • แบริ่ง OPE: 6201-13
  • แบริ่ง PE: 6201-13
  • ประสิทธิภาพ 100%: 53%
  • แผ่นป้าย: M100414802
  • คดเคี้ยว: MD312344
  • กลุ่ม: 1 B
  • กลุ่มย่อย: B
  • สี: M1305027.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์การชุมนุมHPรอบต่อนาทีแรงบิดราคา
LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC มอเตอร์ | AJ2WVB CM31D17NZ26 M1120046.0014M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 ออนซ์฿21,530

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 มอเตอร์กระแสตรง
฿15,410 / หน่วย