Legacy A73420d-bg | ตัวข้อต่อสวมเร็ว (ม.)npt 1/4 เหล็ก/อะลูมิเนียม | 1huf4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEGACY A73420D-BG Quick Coupler Body (m) npt 1/4 เหล็ก / อลูมิเนียม | AA9XNM 1HUF 4

LEGACY A73420D-BG ตัวข้อต่อสวมเร็ว (ม.)npt 1/4 เหล็ก/อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AA9XNM รุ่น: A73420D-BGอ้างอิงข้าม: 1HUF4
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
฿235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler ร่างกาย
ขนาดตัว1 / 4 "
รหัสสีสีแดง
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนสากล
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุเหล็ก / อลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล30 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ซีลเทียม-N
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS7616995090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อท่อประเภทการล็อควัสดุแม็กซ์ ไหลขนาดท่อราคา
LEGACY A73410D-BG Quick Coupler Body (f) npt 1/4 เหล็ก / อลูมิเนียม | AA9XNL 1HUF3 A73410D-BGชุบสังกะสี(F) NPTแขนเสื้อเหล็ก / อลูมิเนียม30 cfm1 / 4 "฿239
LEGACY A73426D-BG-GRA Quick Coupler (m) npt 1/4 Aluminium | AC9KMY 3 เฮิร์ต 3 A73426D-BG-กราทูโทนช็อคชิพ(ม) NPTกดเพื่อเชื่อมต่ออลูมิเนียม41 cfm1 / 4 "฿732
LEGACY A73416D-BG-GRA Quick Coupler (f) npt 1/4 Aluminium | AC9KMZ 3 เฮิร์ต 4 A73416D-BG-กราทูโทนช็อคชิพ(F) NPTกดเพื่อเชื่อมต่ออลูมิเนียม41 cfm1 / 4 "฿1,299
LEGACY A73610D-GRA Coupler Body (f) npt 1/4 เหล็ก / อลูมิเนียม | AE4JWG 5LAH0 A73610D-กราสังกะสี / โนไดซ์(F) NPTแขนเสื้อเหล็ก / อลูมิเนียม30 cfm3 / 8 "฿348
LEGACY A73620D-GRA Coupler Body (m) npt 1/4 เหล็ก / อลูมิเนียม | AE4JWH 5LAH1 A73620D-กราสังกะสี / โนไดซ์(ม) NPTแขนเสื้อเหล็ก / อลูมิเนียม30 cfm3 / 8 "฿381

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEGACY A73420D-BG ตัวข้อต่อสวมเร็ว (ม.)npt 1/4 เหล็ก/อะลูมิเนียม
฿235 / หน่วย