LEGACY L6000 ปั๊มอัดจารบี 35 ปอนด์/5 แกลลอน 55 1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดจารบีแบบพกพาพร้อมปืน |
อากาศไหลเข้า | 1/4 "FNPT |
ขนาดมอเตอร์ลม | 3" |
การบริโภคที่ 100 PSI | 5 cfm |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 35 ปอนด์ / 5 แกลลอน ถัง |
ประเภทจาระบี | NLGI # 2 |
ความยาวท่อ | 12ft |
วัสดุ | เหล็กทองเหลืองอลูมิเนียมยางสังเคราะห์ไนไตรล์และไนลอน |
แม็กซ์ ความดัน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อัตราส่วนปั๊ม | 55:1 |
ปริมาณต่อนาที | ออนซ์ 22 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.23 |
รหัส HS | 8467195030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.