Legris 3175 12 13 | ท่อต่อตัวผู้ 12มม. ท่อ 1/4 นิ้ว แพ็ค 10 ชิ้น | 4gwj3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEGRIS 3175 12 13 ท่อต่อตัวผู้ 12 มม. ท่อ 1/4 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7WTU 4GWJ3

LEGRIS 3175 12 13 ท่อต่อตัวผู้ 12 มม. ท่อ 1/4 นิ้ว - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AD7WTU รุ่น: 3175 12 13ข้ามอ้างอิง: 4GWJ3
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
฿6,973 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
วัสดุพื้นฐานการผสมผสานระหว่างพลาสติก / โลหะ
วัสดุของตัวเครื่องไนล่อนเต็มแก้วและทองเหลืองชุบนิกเกิล
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x ชาย BSPT
ขนาด Hex19mm
แม็กซ์ ความดัน290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 175 องศา F
ขนาดท่อ12mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Thread Sealant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexชิ้นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยกก. จำนวนราคา
LEGRIS 3601 06 10 ท่อต่อตัวผู้ x Bspp 6 มม. 1/8 นิ้ว | AA8GDD 18E457 3601 06 106mmโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x BSPP13mmขั้วต่อตัวผู้1 / 8 "-4 องศาถึง 302 องศา F1฿565
LEGRIS 3101 06 13 คอนเน็กเตอร์ตัวผู้ 6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 Psi - แพ็ค 10 อัน | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136mmโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x MNPT16mmขั้วต่อตัวผู้1 / 4 "-4 องศาถึง 175 องศา F10฿4,116
LEGRIS 3171 04 20 ท่อต่อตัวผู้ 5/32 นิ้วหรือ 4 มม. - แพ็ค 10 อัน | AB2WWW 1PFF1 3171 04 205/32 "หรือ 4 มมโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x MNPT2mmขั้วต่อตัวผู้10-32-4 องศาถึง 175 องศา F10฿2,568
LEGRIS 3171 56 20 หัวต่อตัวผู้ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 Psi - แพ็ค 10 อัน | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201 / 4 "โลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x MNPT2mmขั้วต่อตัวผู้10-32-4 องศาถึง 175 องศา F10฿3,441
LEGRIS 3175 04 11 ขั้วต่อตัวผู้ 5/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 Psi - แพ็ค 10 อัน | AB2WWY 1PFF 3 3175 04 115/32 "หรือ 4 มมโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x MNPT11mmขั้วต่อตัวผู้1 / 8 "-4 องศาถึง 175 องศา F10฿2,257
LEGRIS 3175 53 08 หัวต่อตัวผู้ 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 Psi - แพ็ค 10 อัน | AB2WWZ 1PFF 4 3175 53 081 / 8 "โลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x MNPT10mmขั้วต่อตัวผู้1 / 16 "-4 องศาถึง 175 องศา F10฿3,418
LEGRIS 3175 53 11 ตัวผู้ต่อ 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 Psi - แพ็ค 10 อัน | AB2WXA 1PFF 5 3175 53 111 / 8 "โลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x MNPT11mmขั้วต่อตัวผู้1 / 8 "-4 องศาถึง 175 องศา F10฿2,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEGRIS 3175 12 13 ท่อต่อตัวผู้ 12 มม. ท่อ 1/4 นิ้ว - แพ็คละ 10 อัน
฿6,973 / แพ็ค