LENOX TOOLS 27803RPB164875 ใบเลื่อยสายพาน ยาว 16 ฟุต กว้าง 1-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยสายพาน |
เกรด | RX + |
ความยาว | 16ft |
วัสดุ | bimetal |
ฟันต่อนิ้ว | 3/4 |
ความหนา | 0.042 " |
ประเภทของฟัน | ตัวแปร |
UPC | 082472278033 |
ความกว้าง | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
28463RPB134040 | 13 '3 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ฿5,221 | |
93652RPB134040 | 13 '3 " | 5/8 | 0.035 " | 1" | ฿5,221 | |
14190RPB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.035 " | 1" | ฿5,200 | |
27663RPB134115 | 13 '6 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ฿5,200 | |
93232RPB134115 | 13 '6 " | 5/8 | 0.035 " | 1" | ฿5,200 | |
27429RPB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ฿6,125 | |
27680RPB134115 | 13 '6 " | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ฿6,125 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.