LENOX TOOLS 47793CLB113430 ใบเลื่อยสายพาน ยาว 11 ฟุต 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยสายพาน |
เกรด | สไตล์คลาสสิก |
ความยาว | 11 '3 " |
วัสดุ | bimetal |
ฟันต่อนิ้ว | 5/8 |
ความหนา | 0.035 " |
ประเภทของฟัน | ตัวแปร |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ประเภทของฟัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97877QPB103050 | 10ft | 5/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿4,118 | |
95849QPB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 4/6 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿4,423 | |
39650CLB72360 | 7 '9 " | 4/6 | 0.035 " | ตัวแปร | 3 / 4 " | ฿3,102 | |
87872CLB72360 | 7 '9 " | 5/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 3 / 4 " | ฿3,102 | |
34335CLB72360 | 7 '9 " | 6/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 3 / 4 " | ฿3,102 | |
87873CLB72360 | 7 '9 " | 6/10 | 0.035 " | ตัวแปร | 3 / 4 " | ฿3,102 | |
72100CLB72360 | 7 '9 " | 8/12 | 0.035 " | ตัวแปร | 3 / 4 " | ฿3,102 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.