LEONARD VALVE 75 HDH Hose 3/4 Inch EPDM/Steel ยาว 75 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเท้ายาว |
สี | ครีม |
ประเภทการเชื่อมต่อ | MNPT x หมุน FGHT |
อัตราการไหล | 6 กรัมต่อนาที |
ความยาว | 75ft |
วัสดุ | EPDM และข้อต่อตัวถังเหล็ก / ทองเหลือง |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ชั่วคราว พิสัย | 120 องศาถึง 180 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.91 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
25 เอชดีเอช | 25ft | ฿15,103 | ||
50 เอชดีเอช | 50ft | ฿22,430 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.