LEONARD VALVE XL-150-LF-RF วาล์วผสม ตะกั่วฟรี บรอนซ์ 86 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผสม |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ตามมาตรฐาน | ไร้สารตะกั่ว |
อัตราการไหล | 86 กรัมต่อนาที |
ขนาดขาเข้า | 1.25 " |
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น) | 40 องศาถึง 85 องศา F |
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน) | 120 องศาถึง 200 องศา F |
ประเภทขาเข้า | NPT |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาด Outlet | 1.5 " |
ประเภท Outlet | NPT |
ความสูงโดยรวม | 6" |
ความกว้างโดยรวม | 8" |
ชั่วคราว พิสัย | 90 องศาถึง 135 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8481809015 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | อัตราการไหล | ขนาดขาเข้า | ชั่วคราว พิสัย | ประเภทขาเข้า | ชิ้น | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-984-LF-RF | 8" | 97 กรัมต่อนาที | 1.25 " | 90 องศาถึง 135 องศา F | NPT | วาล์วผสม | 1.5 " | NPT | ฿85,688 | ||
TM-26-LF-RF | 7" | 15 GPM | 3 / 4 " | 60 องศาถึง 200 องศา F | เหงื่อ | เปลี่ยนใบมีด | 3 / 4 " | เหงื่อ | ฿51,465 | ||
TM-420B-LF-DT-RF | 10 " | 30 กรัมต่อนาที | 3 / 4 " | 60 องศาถึง 200 องศา F | NPT | วาล์วผสม | 1" | NPT | ฿119,012 | ||
XL-32-LF-RF | 6" | 22 กรัมต่อนาที | 3 / 4 " | 90 องศาถึง 140 องศา F | NPT | วาล์วผสม | 3 / 4 " | NPT | ฿100,549 | ||
XL-82-LF-RF | 6" | 39 กรัมต่อนาที | 1" | 90 องศาถึง 140 องศา F | NPT | วาล์วผสม | 1.25 " | NPT | ฿140,866 | ||
XL-200-SW-LF | 9.375 " | 135 กรัมต่อนาที | 2" | 90 องศาถึง 135 องศา F | เหงื่อ | วาล์วผสม | 2" | เหงื่อ | ฿182,322 | ||
LV-982-LF-RF | 6" | 43 กรัมต่อนาที | 1" | 90 องศาถึง 140 องศา F | NPT | วาล์วผสม | 1.25 " | NPT | ฿57,113 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.