LEWISBINS PB1816-11 ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน 11h x 16-1/2w x 18d เขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขวนและกองถัง |
สี | สีเขียว |
ความสูงภายใน | 10.75 " |
ความยาวภายใน | 17.125 " |
ความกว้างภายใน | 14.625 " |
ความจุโหลด | 40 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 3 |
ความสูงภายนอก | 11 " |
ความยาวภายนอก | 18 " |
ความกว้างภายนอก | 16.5 " |
UPC | 995478890119 |
ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DPB18-10 Div |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความสูง | จำนวนช่องแบ่งยาว | จำนวนช่องแบ่งสั้น | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB54-3 สีเขียว | โพรพิลีน | สีเขียว | - | 1 | - | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ฿66 | ||
PB54-3 หิน | โพรพิลีน | หิน | - | 1 | - | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ฿66 | ||
PB74-3 สีน้ำเงิน | โพรพิลีน | สีน้ำเงิน | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ฿109 | ||
PB74-3 สีแดง | โพรพิลีน | สีแดง | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ฿109 | ||
PB74-3 สีเหลือง | โพรพิลีน | สีเหลือง | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ฿109 | ||
PB74-3 สีเขียว | โพรพิลีน | สีเขียว | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ฿109 | ||
PB74-3 หิน | โพรพิลีน | หิน | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ฿109 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.