LEWISBINS SH1811-7 ถังขยะและรังนก สีแดง ยาว 18 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | HD Stack และ Nest Container |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูงภายใน | 7.875 " |
ความยาวภายใน | 16 " |
ความกว้างภายใน | 8" |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 0 |
ความสูงภายนอก | 7.5 " |
ความยาวภายนอก | 18 " |
ความกว้างภายนอก | 11.375 " |
ปริมาณ | 0.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 0.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | สี | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2411-8 สีเทา | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | สีเทา | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH2411-8 สีเขียว | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | สีเขียว | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH2411-8 สีแดง | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | สีแดง | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH1811-7 สีเทา | 0.4 ลูกบาศ์ก ฟุต | สีเทา | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH1811-7 สีเขียว | 0.4 ลูกบาศ์ก ฟุต | สีเขียว | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH2416-8 สีเทา | 0.9 ลูกบาศ์ก ฟุต | สีเทา | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | RFQ
| |
SH2416-8 สีเขียว | 0.9 ลูกบาศ์ก ฟุต | สีเขียว | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.