LEWISBINS SN2013-12 RED ถังขยะซ้อนและรัง ยาว 19-7/16 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stack และ Nest Container |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูงภายใน | 11.5 " |
ความยาวภายใน | 15 13 / 16 " |
ความกว้างภายใน | 11.875 " |
ความจุโหลด | 65 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 0 |
ความสูงภายนอก | 12.125 " |
ความยาวภายนอก | 19.5 " |
ความกว้างภายนอก | 13 " |
ใช้ Lid Number | Mfr. เลขที่ CSN2013-1SE |
ปริมาณ | 1.3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ใช้ Lid Number | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1610-5P สีเทา | 5" | สีเทา | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | Mfr. เลขที่ CSN1610-1 | 0.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15.875 " | - | RFQ
|
SN1610-5P สีแดง | 5" | สีแดง | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | Mfr. เลขที่ CSN1610-1 | 0.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15.875 " | - | RFQ
|
SN1812-8P สีเขียว | 8" | สีเขียว | 7.5 " | 20.625 " | 13 " | Mfr. เลขที่ CSN2013-1PSM | 0.8 ลบ.ม. | 18 " | - | RFQ
|
SN2217-10W สีแดง | 10.125 " | สีแดง | 9.625 " | 25 5 / 16 " | 18.125 " | Mfr. เลขที่ CSN2217-1 | 1.8 ลบ.ม. | 22 13 / 16 " | - | RFQ
|
SN2419-14P สีเทา | 14.125 " | สีเทา | 13.625 " | 27.5 " | 19.875 " | Mfr. เลขที่ CSN2419-1 | 3.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | 23.125 " | - | RFQ
|
SN2012-6 สีน้ำเงิน | 6.25 " | สีน้ำเงิน | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | Mfr. เลขที่ CSN2012-1 | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18.125 " | ฿1,055 | |
SN2012-6 สีเทา | 6.25 " | สีเทา | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | Mfr. เลขที่ CSN2012-1 | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18.125 " | ฿1,055 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.