LIBERTY PUMPS LSGX202M ปั๊มเจียร 208-230V 15 แอมป์ Ph 1
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบด |
แอมป์ | 15 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | บอลบนและล่าง |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9 1 / 2 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 นิ้ว |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 110 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 120 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
GPM ของน้ำที่ 130 ฟุต ของหัวหน้า | 16 |
GPM ของน้ำที่ 140 ฟุต ของหัวหน้า | 14 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 38 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 33 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 29 |
ความสูง | 19.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
วัสดุใบพัด | เหล็กสแตนเลส 440 |
สูงสุด ศีรษะ | 185 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ส.ปชส |
จุดปิด | 8 ใน |
บนจุด | 15 ใน |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | SiC / DVL |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG202M | 50 | 15 | ลูกบอล | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ฿105,762 | ||
LSG203M | 50 | 10.6 | บอลบนและล่าง | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ฿106,443 | ||
LSG204M | 50 | 5.3 | บอลบนและล่าง | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ฿106,443 | ||
PRG101A | 32 | 12 | ลูกบอล | 27 | 15 | 44 | - | - | ฿66,253 | ||
LSGX202A | 39 | 15 | บอลบนและล่าง | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ฿142,699 | ||
LSGX203M | 39 | 10.6 | บอลบนและล่าง | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ฿144,291 | ||
LSGX204M | 39 | 5.3 | บอลบนและล่าง | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ฿144,291 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.