LIBERTY PUMPS P382LE41 ท่อน้ำทิ้ง 4/10 Hp 115v 12amps
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Simplex ระบบบำบัดน้ำเสีย |
แอมป์ | 12 |
ความจุอ่าง | 41 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 24 " |
วัสดุอ่าง | เอทิลีน |
สายเคเบิ้ล | ซีลช่องยาง |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ขนาดสายไฟ | 16 เกจ 3 ตัวนำ |
วัสดุปกคลุม | โฟมโครงสร้าง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 65 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 9 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 122 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
ทางเข้า | 4" |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 21 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ทางออก | 2" |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1750 |
สวิตซ์ | มุมกว้าง Piggy-Back |
ชนิดภาพเขียน | ต่ำกว่าเกรด |
ลม | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | HP | หัวหน้าสูงสุด | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P382LE51 | 1725 | 118 | 92 | 55 | 140 | 1/2 | 24 ฟุต | 1725 | ฿49,180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.