LIBERTY PUMPS PC457-441 ระบบสำรองไฟ/แบตเตอรี่ 1/2 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบรวมบ่อ / แบตเตอรี่สำรอง |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12VDC | mA 900 |
แอมป์ | 7.3 |
วัสดุฐาน | โพลีโพรพีลีน (หลัก); ไนลอน (รอง) |
ความยาวสายไฟ | 10 (หลัก); 8 (มัธยม) |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 นิ้ว |
หน้าที่ | Continuos (หลัก); ไม่ต่อเนื่อง (รอง) |
GPH ของน้ำที่ 0 ฟุต ของหัวหน้า | 3120 (หลัก); 2040 (มัธยม) |
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 2640 (หลัก); 960 (มัธยม) |
GPH ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 2280 (หลัก); 360 (มัธยม) |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 2880 (หลัก); 1530 (มัธยม) |
ความสูง | 21.5 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียม (หลัก); พลาสติก ABS (รอง) |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม (หลัก); พลาสติก ABS (รอง) |
HP | 1/2 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีน (หลัก); ไนลอน (รอง) |
ความยาว | 15.5 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1/4 |
แม็กซ์ ไหล | 2700 |
สูงสุด ศีรษะ | 17.5 |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 15 ใน |
ชนิดเครื่องยนต์ | ป. ป. ส.; ประเภทแปรง DC (รอง) |
จุดปิด | 3.5 (หลัก); 9.5 (มัธยม) |
บนจุด | 9.5 (หลัก); 11.5 (มัธยม) |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | Buna N Double Lip (ประถม); Buna N Double Lip (รอง) |
ประเภทสวิทช์ | ลอยแนวตั้ง |
วัสดุด้านบน | โพลีโพรพีลีน (หลัก); พลาสติก ABS (รอง) |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.