LIFT-ALL 12IEEX9 สลิงลวดสลิง ยาว 9 ฟุต แนวตั้ง รับน้ำหนักได้ 5000 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงลวดสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 10,200 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 3800 ปอนด์ |
ความยาว | 9ft |
วัสดุ | เหล็ก |
เชือก Dia. | 1 / 2 " |
ประเภทสลิง | ตาและตา |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 400 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 5000 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7312102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | เชือก Dia. | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EX9 | 10,200 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ | ฿4,884 | |
1EX9 | 40,000 ปอนด์ | 14,400 ปอนด์ | 1" | 19,600 ปอนด์ | ฿20,756 | |
1IEEX9 | 40,000 ปอนด์ | 14,400 ปอนด์ | 1" | 19,600 ปอนด์ | ฿11,145 | |
34EX9 | 22,000 ปอนด์ | 8200 ปอนด์ | 3 / 4 " | 11,200 ปอนด์ | ฿10,976 | |
34IEEX9 | 22,000 ปอนด์ | 8200 ปอนด์ | 3 / 4 " | 11,200 ปอนด์ | ฿6,162 | |
38EX9 | 5800 ปอนด์ | 2200 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2800 ปอนด์ | ฿4,391 | |
38IEEX9 | 5800 ปอนด์ | 2200 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2800 ปอนด์ | ฿1,825 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.