Lift-all 2t210x6 | ลวดตาข่ายสลิง L 6 ฟุต Vll 2300 Lb. | 38x512 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL 2T210X6 สลิงลวดตาข่าย L 6 ฟุต Vll 2300 Lb. | AC7WFK 38X512

LIFT-ALL 2T210X6 สลิงลวดตาข่าย L 6 ฟุต Vll 2300 Lb.

In Stock
รายการ: AC7WFK รุ่น: 2T210X6ข้ามอ้างอิง: 38X512
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
฿17,099 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงลวดตาข่าย
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 4,600
ความยาว6"
วัสดุเหล็ก
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม
ขั้ว Dia2"
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง2300 ปอนด์
ความกว้าง2"
เครื่องวัดสายไฟ10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.56
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS7312102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความหนาของขั้ว (1/2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุความยาวความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างราคา
LIFT-ALL 4T210X10 สลิงลวดตาข่าย L 10 ฟุต Vll 4800 Lb. | AC7WFP 38X542 4T210X10TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,60010ft4800 ปอนด์4"฿25,304
LIFT-ALL 4T210X6 สลิงลวดตาข่าย L 6 ฟุต Vll 4800 Lb. | AC7WFQ 38X550 4T210X6TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6006"4800 ปอนด์4"฿23,026
LIFT-ALL 3T210X10 สลิงลวดตาข่ายยาว 10 ฟุต VLL 3500 ปอนด์ | AH8PWQ 38X524 3T210X10TXNUMXXXNUMX7000 ปอนด์10ft3500 ปอนด์3"฿24,919
LIFT-ALL 3T210X4 สลิงลวดตาข่ายยาว 4 ฟุต VLL 3500 ปอนด์ | AH8PWR 38X531 3T210X4TXNUMXXXNUMX7000 ปอนด์4ft3500 ปอนด์3"฿16,035
LIFT-ALL 3T210X6 สลิงลวดตาข่ายยาว 6 ฟุต VLL 3500 ปอนด์ | AH8PWT 38X532 3T210X6TXNUMXXXNUMX7000 ปอนด์6"3500 ปอนด์3"฿19,220
LIFT-ALL 4T210X14 สลิงลวดตาข่ายยาว 14 ฟุต VLL 4800 ปอนด์ | AH8PWV 38X544 4T210X14TXNUMXXXNUMX9600 ปอนด์14ft4800 ปอนด์4"฿39,056
LIFT-ALL 4T210X20 สลิงลวดตาข่ายยาว 20 ฟุต VLL 4800 ปอนด์ | AH8PWW 38X547 4T210X20TXNUMXXXNUMX9600 ปอนด์20ft4800 ปอนด์4"฿51,916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL 2T210X6 สลิงลวดตาข่าย L 6 ฟุต Vll 2300 Lb.
฿17,099 / หน่วย