LIFT-ALL 58SOSW10X16 โซ่สลิงขาเดียว 22600 ปอนด์ 5/8 นิ้ว 16 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงโซ่ |
ประเภทไฟล์แนบ | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตะขอสลิง |
ขนาดโซ่ | 5 / 8 " |
สี | ดำ, แดง |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
เกรด | 100 |
ความยาว | 16ft |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนโซ่ | 1 |
การเข้าถึงโดยรวม | 16 ฟุต |
ความจุเดียว | 22600 ปอนด์ |
ประเภทสลิง | สัญญาณขอความช่วยเหลือ |
UPC | 697886619480 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 22,600 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 7315822000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดโซ่ | ความยาว | การเข้าถึงโดยรวม | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
58SOSW10X10 | 5 / 8 " | 10ft | 10 ฟุต | 22,600 ปอนด์ | ฿44,130 | |
58SOSW10X12 | 5 / 8 " | 12ft | 12 ฟุต | 22,600 ปอนด์ | ฿64,505 | |
58SOSW10X14 | 5 / 8 " | 14ft | 14 ฟุต | 22,600 ปอนด์ | ฿52,173 | |
58SOSW10X18 | 5 / 8 " | 18ft | 18 ฟุต | 22,600 ปอนด์ | ฿75,992 | |
58SOSW10X20 | 5 / 8 " | 20ft | 20 ฟุต | 22,600 ปอนด์ | ฿82,757 | |
58SOSW10X5 | 5 / 8 " | 5ft | 5 ฟุต | 22,600 ปอนด์ | ฿34,075 | |
58SOSW10X6 | 5 / 8 " | 6" | 6 ฟุต | 22,600 ปอนด์ | ฿36,088 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.