LIFT-ALL 78DOSW8X6 โซ่สลิงขาคู่ 59200 ปอนด์ 7/8 นิ้ว 6 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงโซ่ |
ประเภทไฟล์แนบ | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง |
ขนาดโซ่ | 7 / 8 " |
สี | ดำ, แดง |
ความจุสองเท่าที่ 60 องศา | 59200 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
เกรด | 80 |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนโซ่ | 2 |
การเข้าถึงโดยรวม | 6 ฟุต |
ประเภทสลิง | DOS |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 59,200 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7315822000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทไฟล์แนบ | ขนาดโซ่ | ความยาว | จำนวนโซ่ | การเข้าถึงโดยรวม | ประเภทสลิง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DOSW8X10 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 1" | 10ft | 2 | 10 ฟุต | DOS | 82,600 ปอนด์ | ฿368,875 | |
1DOSW8X12 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 1" | 12ft | 2 | 12 ฟุต | DOS | 82,600 ปอนด์ | ฿438,599 | |
1DOSW8X14 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 1" | 14ft | 2 | 14 ฟุต | DOS | 82,600 ปอนด์ | ฿475,007 | |
1DOSW8X16 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 1" | 16ft | 2 | 16 ฟุต | DOS | 82,600 ปอนด์ | ฿511,249 | |
1DOSW8X18 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 1" | 18ft | 2 | 18 ฟุต | DOS | 82,600 ปอนด์ | ฿547,339 | |
1DOSW8X20 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 1" | 20ft | 2 | 20 ฟุต | DOS | 82,600 ปอนด์ | ฿583,289 | |
1DOSW8X5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 1" | 5ft | 2 | 5 ฟุต | DOS | 82,600 ปอนด์ | ฿309,654 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.