จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL EE1606NTX7 เว็บสลิงตาและตา L7ft 7200lb W6in | AC7TMP 38U977

LIFT-ALL EE1606NTX7 เว็บสลิงตาและตา L7ft 7200lb W6in

In Stock
รายการ: AC7TMP รุ่น: EE1606NTX7อ้างไขว้: 38U977

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,295 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ14,400 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ5800 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา16 "
ความยาว7ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาบิดและตา
ชั่วคราว พิสัย200 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง7200 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บแสงหน้าที่
ความกว้าง6"
การเคลือบเส้นด้ายน้ำยาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS6307909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสลิงตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความจุของการผูกปมแนวตั้งเกรดเว็บความกว้างสีความยาวตาราคา
LIFT-ALL EE2801TTX10 เว็บสลิงตาและตา L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10ตาบิดและตา6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก1"เงิน8.5 "฿1,883
LIFT-ALL EE2801TTX11 เว็บสลิงตาและตา L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11ตาบิดและตา6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก1"เงิน8.5 "฿2,165
LIFT-ALL EE2801TTX12 เว็บสลิงตาและตา L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12ตาบิดและตา6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก1"เงิน8.5 "฿1,945
LIFT-ALL EE2801TTX13 เว็บสลิงตาและตา L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13ตาบิดและตา6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก1"เงิน8.5 "฿2,445
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Eye And Eye ความยาว 14 ฟุต ความจุ 3200 ปอนด์ กว้าง 1 นิ้ว สีเงิน โพลีเอสเตอร์ | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14ตาบิดและตา6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก1"เงิน8.5 "฿2,481
LIFT-ALL EE2801TTX15 เว็บสลิงตาและตา L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15ตาบิดและตา6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก1"เงิน8.5 "฿2,725
LIFT-ALL EE2801TTX16 เว็บสลิงตาและตา L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16ตาบิดและตา6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก1"เงิน8.5 "฿2,469

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL EE1606NTX7 เว็บสลิงตาและตา L7ft 7200lb W6in
฿5,295 / หน่วย